DAYTON 45J502 ventilátor 12-1/2 hüvelykes kerék rozsdamentes acél | AD6HPN

DAYTON 45J502 ventilátor 12-1/2 hüvelykes kerék rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD6HPN Modell: 45J502

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,611.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc3450
dBA @ 5 láb90
Mélység20-1 / 8 "
Ürítési magasság (hüvelyk)5
Ürítési szélesség (hüvelyk)4
Magasság26.63 "
Ház befejezéseTermészetes
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti átmérő7"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Motoros HP3
ForgásCW
típusKevesebb motor
Kerékátmérő12 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége12.5 "
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)47.94
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁr
DAYTON 45J508 légfúvó 12-1/2 hüvelykes kerék alumínium | AD6HPV 45J508Alumínium€1,442.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45J502 ventilátor 12-1/2 hüvelykes kerék rozsdamentes acél
€3,611.74 /Mértékegység