Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22NZ06 jelzőfény 22mm 120v piros | AB6XEF

DAYTON 22NZ06 Emelt jelzőlámpa 22mm 120V Piros

Raktáron
Tétel: AB6XEF Típus: 22NZ06

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€15.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt jelzőlámpa
Átlagos élet25,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat20mA
Elektromos kapcsolatM3.5 csavar
IP besorolás40, 65 pecséttel
Lámpa típusaLED
AnyagNylon test polikarbonát lencsével
A panel vastagsága0.093 "
AlakRound
Méret22 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)8.84
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatElektromos kapcsolatAnyagA panel vastagságaMéretÁr
DAYTON 22NY60 jelzőfény világító piros 120v | AB6XCG 22NY60Piros5.9mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.68
DAYTON 22NY61 jelzőfény világoszöld 120v | AB6XCH 22NY61Zöld5.9mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.68
DAYTON 22NY62 jelzőfény világossárga 120v | AB6XCJ 22NY62Sárga5.9mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.10
DAYTON 22NY63 Emelt jelzőlámpa sárga 120v | AB6XCK 22NY63Borostyán5.9mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.68
DAYTON 22NZ04 Emelt jelzőlámpa 22mm 120v zöld | AB6XED 22NZ04Zöld20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€17.41
DAYTON 22NZ05 jelzőfény 22mm 120v fehér | AB6XEE 22NZ05fehér20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.46
DAYTON 22NZ07 jelzőfény 22mm 120v kék | AB6XEG 22NZ07Kék20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22NZ06 Emelt jelzőlámpa 22mm 120V Piros
€15.92 /Mértékegység