Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 11X476 görgős Lvr kar 1-1 / 2-től 4-1 / 16 hüvelykes L karig | AA3WRL

DAYTON 11X476 görgős Lvr kar 1-1/2 - 4-1/16 hüvelykes L kar

Raktáron
Tétel: AA3WRL Modell: 11X476
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
€40.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgőkar kar
Működtető típusaÁllítható görgő
Kar mélysége1.25 "
Kar hosszúság1 1/2 "- 4 1/16"
Kar anyagaAcél
Karszélesség1-3 / 16 "
Henger Dia.5 / 8 "
Henger anyagAcél
Görgős helyzetÁllítható
Henger szélessége5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8538908080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető típusaKar mélységeKar hosszúságKar anyagaHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeÁr
DAYTON 11X455 görgőkar, 2 hüvelykes kar L | AA3WQN 11X455Standard görgő41 / 64 "2"Acél5 / 8 "Acél1 / 4 "€34.92
DAYTON 11X477 görgő Lvr kar 1-1/2-4-1/16 hüvelykes L kar | AA3WRM 11X477Állítható görgő1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Acél1"Acél5 / 8 "€45.19
DAYTON 11X483 görgős kar 1-1/2 hüvelykes kar L | AA3WRU 11X483Villás görgő43 / 64 "1.5 "Acél5 / 8 "Acél1 / 4 "€34.70
DAYTON 11X484 görgős kar 1-1/2 hüvelykes kar L | AA3WRV 11X484Standard görgő41 / 64 "1.5 "Acél5 / 8 "Acél1 / 4 "€21.01
DAYTON 12T870 görgős kar 1-1/2 hüvelykes kar L | AA4LKV 12T870Standard görgő41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Acél1 / 4 "€17.82
DAYTON 12T874 Görgős Lvr kar 1-1/2 – 4-1/16 hüvelykes L kar | AA4LKZ 12T874Állítható görgő1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"-5 / 8 "Acél1 / 4 "€37.87
DAYTON 4VZC7 görgőkar, 2 hüvelykes kar L | AD9ZGV 4VZC7Standard görgő27 / 32 "2"Zárnák25 / 32 "Műanyag17 / 64 "€11.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11X476 görgős Lvr kar 1-1/2 - 4-1/16 hüvelykes L kar
€40.67 /Mértékegység