DANFOSS 088L3080 Padlófűtés Kábel, 80 láb hosszúság, 1A, 240W, 10m Heveder hossza, 240V | CJ6YHG

DANFOSS 088L3080 padlófűtés kábel, 80 láb hosszúság, 1A, 240W, 10 m hevederhossz, 240V

Cikkszám: CJ6YHG Modell: 088L3080
€377.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel átmérője0.19 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekPiros
Lefedettség20 sq ft.
Deformációs szilárdság600 N
EAN5703466152256
Elem IP osztályIPX7
Fűtési kimenet245W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz13 ft.
ÓlomtípusDTWB
Hossz80 ft.
Max. Jelenlegi1A
Max. Nem üzemi hőmérséklet185 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Min. Hajlítás Dia.25 mm
Külső anyagPVC
teljesítmény3 W/ft.
Elsődleges alkalmazásPadlófűtés
Vonóerő120 N
Ellenállás235 Ohm
Szalaghossz30 ft.
UV védelemNem
Feszültség240V AC
Watts240W

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségMax. JelenlegiFeszültségteljesítményÁr
DANFOSS 088L3081 Padlófűtés Kábel, 120 láb hosszúság, 1.5A, 360W, 10m Hevederhossz, 240V | CJ6YHH 088L3081120 ft.30 sq ft.1.5A240V AC3 W/ft.€417.09
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3082 Padlófűtés Kábel, 160 láb hosszúság, 2A, 480W, 20m Heveder hossza, 240V | CJ6YHJ 088L3082160 ft.40 sq ft.2A240V AC3 W/ft.€514.78
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3083 Padlófűtés Kábel, 200 láb hosszúság, 2.5A, 600W, 20m Hevederhossz, 240V | CJ6YHK 088L3083200 ft.50 sq ft.2.5A240V AC3 W/ft.€583.00
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3084 Padlófűtés Kábel, 240 láb hosszúság, 3A, 720W, 20m Heveder hossza, 240V | CJ6YHL 088L3084240 ft.60 sq ft.3A240V AC3 W/ft.€651.23
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3085 Padlófűtés Kábel, 280 láb hosszúság, 3.5A, 840W, 20m Hevederhossz, 240V | CJ6YHM 088L3085280 ft.70 sq ft.3.5A240V AC3 W/ft.€719.45
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3086 Padlófűtés Kábel, 320 láb hosszúság, 4A, 960W, 20m Heveder hossza, 240V | CJ6YHN 088L3086320 ft.80 sq ft.4A240V AC3 W/ft.€778.38
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3087 Padlófűtés Kábel, 360 láb hosszúság, 4.5A, 1080W, 25m Hevederhossz, 240V | CJ6YHP 088L3087360 ft.90 sq ft.4.5A240V AC3 W/ft.€837.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3080 padlófűtés kábel, 80 láb hosszúság, 1A, 240W, 10 m hevederhossz, 240V
€377.12 /Mértékegység