DANFOSS 088L3213 szőnyeg, hóolvadás, 50 láb hosszúság, 100 négyzetláb Lefedettség, 20.8A, 4990W, 240V | CJ6YFT

DANFOSS 088L3213 szőnyeg, hóolvadás, 50 láb hosszú, 100 négyzetláb Lefedettség, 20.8A, 4990W, 240V

Cikkszám: CJ6YFT Modell: 088L3213
€1,915.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtő szőnyeg
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség100 sq ft.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466143889
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet4990W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG10
Hossz50 ft.
Max. Jelenlegi20.8A
Max. Nem üzemi hőmérséklet220 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Külső anyagPVC
teljesítmény50 W/nm. ft.
Elsődleges alkalmazásFöldi Jég és Hó Olvadás
Vonóerő120 N
Ellenállás11.5 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség240V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr
DANFOSS 088L3301 szőnyeg, hóolvadás, 20 láb hosszúság, 40 négyzetláb lefedettség, 6.2 A, 1485 W, 240 V | CJ6YFD 088L330120 ft.40 sq ft.37 W/nm. ft.240V AC6.2A€663.63
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3302 szőnyeg, hóolvadás, 45 láb hosszúság, 90 négyzetláb lefedettség, 14.6 A, 3505 W, 240 V | CJ6YFE 088L330245 ft.90 sq ft.37 W/nm. ft.240V AC14.6A€1,164.47
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3303 szőnyeg, hóolvadás, 60 láb hosszúság, 120 négyzetláb lefedettség, 18.8 A, 4510 W, 240 V | CJ6YFF 088L330360 ft.120 sq ft.37 W/nm. ft.240V AC18.8A€1,435.80
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3304 szőnyeg, hóolvadás, 77.5 láb hosszúság, 155 négyzetláb lefedettség, 23.8 A, 5710 W, 240 V | CJ6YFG 088L330477.5 ft.155 sq ft.37 W/nm. ft.240V AC23.8A€1,584.66
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3201 szőnyeg, hóolvadás, 7.5 láb hosszúság, 15 négyzetláb Lefedettség, 3.1A, 745W, 240V | CJ6YFH 088L32017.5 ft.15 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC3.1A€452.75
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3202 szőnyeg, hóolvadás, 10 láb hosszúság, 20 négyzetláb Lefedettség, 4.2A, 1010W, 240V | CJ6YFJ 088L320210 ft.20 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC4.2A€528.73
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3204 szőnyeg, hóolvadás, 15 láb hosszúság, 30 négyzetláb Lefedettség, 6.3A, 1510W, 240V | CJ6YFK 088L320415 ft.30 sq ft.50 W/nm. ft.240V AC6.3A€679.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3213 szőnyeg, hóolvadás, 50 láb hosszú, 100 négyzetláb Lefedettség, 20.8A, 4990W, 240V
€1,915.58 /Mértékegység