COXREELS TSHL-N-475-SS rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3PEK

COXREELS TSHL-N-475-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CF3PEK Modell: TSHL-N-475-SS

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,125.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret8 x 9 "
EAN0674255746244
Tömlő hossza75 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret7 x 8 "
Dia kívül.3 / 4 "
Teljes magasság25.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség9.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS TSHL-N-3100-SS rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3PEE TSHL-N-3100-SS100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€3,384.38
COXREELS TSHL-N-350-SS rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3PEF TSHL-N-350-SS50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "9.38 "€2,988.22
COXREELS TSHL-N-375-SS rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3PEG TSHL-N-375-SS75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€3,301.91
COXREELS TSHL-N-4100-SS rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3PEH TSHL-N-4100-SS100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€3,552.55
COXREELS TSHL-N-450-SS rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3PEJ TSHL-N-450-SS50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "9.38 "€3,051.28
COXREELS TSHL-N-550-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 3/4 hüvelykes átmérőjű, rozsdamentes acél, ezüst | CF3PEL 271F16 TSHL-N-550-SS50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "€3,628.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS TSHL-N-475-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság, rozsdamentes acél
€3,125.27 /Mértékegység