Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT NS6D20008 Beépített betét Polipropilén Lezáró | AC4AYU 2YDT2

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D20008 Beépített betétes polipropilén elzáró

Raktáron
Tétel: AC4AYU Modell: NS6D20008Kereszthivatkozás: 2YDT2
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
€60.49 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.1.31 "
test anyagapolipropilén
színekSzürke
Kapcsolat típusaTömörítés
Hossz3.01 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
Cső kívül Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaTételHosszCső belül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT NS6D22006 Beépített betét Polipropilén Lezáró | AC4AYV 2YDT3 NS6D220061.31 "szálkás kalászBeillesztett betét2.59 "3 / 8 "€47.88
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT NS6D22008 Beépített betét Polipropilén Lezáró | AC4AYW 2YDT4 NS6D220081.31 "szálkás kalászBeillesztett betét2.59 "1 / 2 "€46.80
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT NS6D24008 Beépített betét Polipropilén Lezáró | AC4AYX 2YDT5 NS6D240081.31 "MNPTBeillesztett betét2.44 "-€42.50
COLDER PRODUCTS COMPANY NS6D40008 Panelrögzítő betét polipropilén elzáró | AC4AYY 2YDT6 NS6D400081.5 "TömörítésPaneltartó betét3.32 "-€77.75
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT NS6D42006 Panelrögzítő betét polipropilén elzáró | AC4AYZ 2YDT7 NS6D420061.5 "szálkás kalászPaneltartó betét2.85 "3 / 8 "€62.06
COLDER PRODUCTS COMPANY NS6D42008 Panelrögzítő betét polipropilén elzáró | AC4AZA 2YDT8 NS6D420081.5 "szálkás kalászPaneltartó betét2.85 "1 / 2 "€61.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D20008 Beépített betétes polipropilén elzáró
€60.49 /Mértékegység