Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD2104 Könyökbetét Krómozott Sárgaréz Elzáró | AC4ARV 2YCX9

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2104 könyökbetét krómlemez sárgaréz elzáró

Raktáron
Tétel: AC4ARV Modell: MCD2104Kereszthivatkozás: 2YCX9
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
€67.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.0.63 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
Kapcsolat típusaPTF
Csatlakozó mérete1 / 8 "
Hossz1.28 "
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.11 / 64 "
Cső kívül Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaTételHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD2004 Inline betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4ART 2YCX7 MCD20040.58 "PTFBeillesztett betét1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "€64.55
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD2006 Beépített betét krómozott sárgaréz Ptf | AC4ARU 2YCX8 MCD20060.58 "PTFBeillesztett betét1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "€67.69
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD2202 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4ARW 2YCY1 MCD22020.58 "szálkás kalászBeillesztett betét1.65 "-1 / 8 "-€47.12
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD2203 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4ARX 2YCY2 MCD22030.58 "szálkás kalászBeillesztett betét1.85 "-3 / 16 "-€50.48
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD2204 Beépített betét krómozott sárgaréz tüskés | AC4ARY 2YCY3 MCD22040.58 "szálkás kalászBeillesztett betét1.67 "-1 / 4 "-€48.73
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD2302 Könyökbetét Krómozott Sárgaréz Elzáró | AC4ARZ 2YCY4 MCD23020.620 "szálkás kalászBeillesztett betét1.28 "-1 / 8 "-€54.97
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT MCD2304 Könyökbetét Krómlemez Sárgaréz Elzáró | AC4ATA 2YCY5 MCD23040.63 "szálkás kalászBeillesztett betét1.28 "-1 / 4 "-€56.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2104 könyökbetét krómlemez sárgaréz elzáró
€67.51 /Mértékegység