Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 52464 Silver/deming Drill 1 Inch High Speed Steel 118 Deg | AB2HVE 1M939

CHICAGO-LATROBE 52464 Silver/deming Drill 1 Inch High Speed Steel 118 Deg

Raktáron
Tétel: AB2HVE Típus: 52464Kereszthivatkozás: 1M939

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€138.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej
Tizedes egyenérték1.0000
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont118 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza3.125 "
Törttér1"
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma190F
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz6"
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 2 "
Szár típusaEzüst / Deming - Kerek lapokkal
Méret1"
típusCsökkentett szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékTörttérMéretÁr
CHICAGO-LATROBE 52432 Ezüst / alátétfúró 1/2 nagysebességű acél 118 fok | AB2HTT 1M875 524320.50001 / 2 "1 / 2 "€57.03
CHICAGO-LATROBE 52433 Ezüst / szegfúró fúró 33/64 nagysebességű acél 118 fok | AB2HTU 1M877 524330.515633 / 64 "33 / 64 "€61.79
CHICAGO-LATROBE 52434 Ezüst/deming fúró 17/32 nagysebességű acél 118 Deg | AB2HTV 1M879 524340.531217 / 32 "17 / 32 "€60.97
CHICAGO-LATROBE 52435 Ezüst / alátétfúró 35/64 nagysebességű acél 118 fok | AB2HTW 1M881 524350.546935 / 64 "35 / 64 "€68.64
CHICAGO-LATROBE 52436 Ezüst / mélyfúró 9/16 nagysebességű acél 118 fokos AB2HTX 1M883 524360.56259 / 16 "9 / 16 "€64.54
CHICAGO-LATROBE 52437 Ezüst / szegfúró fúró 37/64 nagysebességű acél 118 fok | AB2HTY 1M885 524370.578137 / 64 "37 / 64 "€69.97
CHICAGO-LATROBE 52438 Ezüst / szegfúró fúró 19/32 nagysebességű acél 118 fok | AB2HTZ 1M887 524380.593819 / 32 "19 / 32 "€70.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52464 Silver/deming Drill 1 Inch High Speed Steel 118 Deg
€138.47 /Mértékegység