Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber fúrókészlet 25 részes metrikus nagysebességű acél 118 fokos | AB3LEK 1U139

CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber fúrókészlet 25 részes metrikus nagysebességű acél, 118 fok

Raktáron
Tétel: AB3LEK Típus: 57725Kereszthivatkozás: 1U139

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€334.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaMetric
befejezFekete oxid
Lista száma150
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám25
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Méreteket tartalmaz1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazÁr
CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber fúrókészlet 11 részes metrikus nagysebességű acél 118 fokos | AB3LEJ 1U137 57723111 mm - 6 mm x 0.5 mm€71.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber fúrókészlet 25 részes metrikus nagysebességű acél, 118 fok
€334.31 /Mértékegység