CHERNE 269028 dugó, 12-15 hüvelyk, 17.88 hüvelykes hosszúság, 11 psi/ 25 láb | AE4XNB 5NRW3

CHERNE 269028 Dugó, 12–15 hüvelyk, 17.88 hüvelykes hosszúság, 11 psi/25 láb

Raktáron
Tétel: AE4XNB Típus: 269028Kereszthivatkozás: 5NRW3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,818.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
(M) NPT-méret (hüvelyk)6
Leeresztett átmérő10.25 "
Leeresztett hossz17.88 "
Szem belül Dia.3 / 8 "
AnyagAlumínium
Max. Ellennyomás11 psi/25 láb
Névleges méret12 "hogy 15"
Választék10.62 "15.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás30 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méret(M) NPT-méret (hüvelyk)VálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett átmérőLeeresztett hosszÁr
CHERNE 269008 dugó, 8–10 hüvelyk, 14.88 hüvelykes hosszúság, 11 psi/ 25 láb | AE4XNA 5NRW2 2690088 "hogy 10"47.25 "10.25" -ig11 psi/25 láb35 psi6.94 "14.88 "€935.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 269028 Dugó, 12–15 hüvelyk, 17.88 hüvelykes hosszúság, 11 psi/25 láb
€1,818.29 /Mértékegység