CHAMPION COOLER R2-30A-P22 légkompresszoros szivattyú, nyomáskenés, 2 fokozat, 15 LE, 53.7 Cfm, 175 PSI | CQ8PBZ 3Z410

CHAMPION R2-30A-P22 Air Compressor Pump, Pressure Lubricated, 2 Stage, 15 Hp, 53.7 Cfm At 175 PSI

Raktáron
Item: CQ8PBZ Modell: R2-30A-P22Kereszthivatkozás: 3Z410

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,327.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 193.95
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.ÉpítésTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
CHAMPION COOLER CHPMOA02 légkompresszoros szivattyú 1 fokozatú olajmentes | AE8CBV 6CJL1 CHPMOA024-23 / 32 "Öntöttvas / alumínium18-21 / 64 "26 57 / 64 "22 "-
ajánlatkérés
CHAMPION COOLER S-20 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozatú, 5 LE, 19.5 Cfm 120 Psi-n | CH6RKJ 3Z172 S-203.75 "Öntöttvas20 "19 "18 "€6,249.71
ajánlatkérés
CHAMPION COOLER S-40A légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozatú, 10 LE, 27.2/33.9 Cfm 120 PSI-n | CQ8PCA 3Z241 S-40A-----€7,392.08
CHAMPION COOLER R2-30A-P02 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 10 LE, 25.8/34.8 Cfm 175 PSI-n | CQ8PCB 3Z182 R2-30A-P02-----€7,793.28
CHAMPION COOLER R2-30A-P05 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 10 LE, 25.8/34.8 Cfm 175 PSI-n | CQ8PCC 3Z183 R2-30A-P05-----€8,619.80
CHAMPION COOLER R2-30A-P03 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 5 LE, 9.7/16.5 Cfm 175 PSI-n | CQ8PCD 3Z181 R2-30A-P03-----€4,518.01
CHAMPION COOLER R2-30A-P01 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 5 LE, 9.7/17.3 Cfm 175 PSI-n | CQ8PCE 3Z180 R2-30A-P01-----€3,984.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAMPION R2-30A-P22 Air Compressor Pump, Pressure Lubricated, 2 Stage, 15 Hp, 53.7 Cfm At 175 PSI
€12,327.52 /Mértékegység