CHAMPION COOLER CHPMOA02 légkompresszoros szivattyú 1 fokozatú olajmentes | AE8CBV 6CJL1

CHAMPION CHPMOA02 légkompresszor szivattyú 1 fokozatú olajmentes

Tétel: AE8CBV Modell: CHPMOA02Kereszthivatkozás: 6CJL1

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Fura Dia.4-23 / 32 "
ÉpítésÖntöttvas / alumínium
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás9.4
HP3
Kenés típusaOlajmentes
Max. Nyomás100 psi
Szerelési minta7 / 16 "
NPT kimenet1"
Hengerek száma1
Szakaszok száma1
Teljes mélység18-21 / 64 "
Teljes magasság26 57 / 64 "
Teljes szélesség22 "
Szivattyú fordulatszáma650
ForgásCW
A tárcsa mérete @ 1725 / perc3-6/4" O.D. (3-1/2"PD)
Lökethossz2-9 / 16 "
Szelep típusaLemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 141.97
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lendkerék Dia. (9-3 / 8 ")
    • Lendkerék (Y)
    • Groove mennyiség (2)
    • Horonyszakasz (A)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.ÉpítésTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
CHAMPION COOLER S-20 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozatú, 5 LE, 19.5 Cfm 120 Psi-n | CH6RKJ 3Z172 S-203.75 "Öntöttvas20 "19 "18 "€6,249.71
ajánlatkérés
CHAMPION COOLER R2-30A-P22 légkompresszoros szivattyú, nyomáskenés, 2 fokozat, 15 LE, 53.7 Cfm, 175 PSI | CQ8PBZ 3Z410 R2-30A-P22-----€12,327.52
CHAMPION COOLER S-40A légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozatú, 10 LE, 27.2/33.9 Cfm 120 PSI-n | CQ8PCA 3Z241 S-40A-----€7,392.08
CHAMPION COOLER R2-30A-P02 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 10 LE, 25.8/34.8 Cfm 175 PSI-n | CQ8PCB 3Z182 R2-30A-P02-----€7,793.28
CHAMPION COOLER R2-30A-P05 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 10 LE, 25.8/34.8 Cfm 175 PSI-n | CQ8PCC 3Z183 R2-30A-P05-----€8,619.80
CHAMPION COOLER R2-30A-P03 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 5 LE, 9.7/16.5 Cfm 175 PSI-n | CQ8PCD 3Z181 R2-30A-P03-----€4,518.01
CHAMPION COOLER R2-30A-P01 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 5 LE, 9.7/17.3 Cfm 175 PSI-n | CQ8PCE 3Z180 R2-30A-P01-----€3,984.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAMPION CHPMOA02 légkompresszor szivattyú 1 fokozatú olajmentes