CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7UKH 24C061

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UKH Modell: CF78-UL-05-12-100Kereszthivatkozás: 24C061

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,042.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper5
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.49 "
Vezetők száma12
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.25
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7UJA 24C031 CF78-UL-05-12-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€14.42
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V | AB7UJR 24C046 CF78-UL-05-12-2525 láb.€260.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 300V
€1,042.20 /Mértékegység