Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TB300-03BL1 sorompóblokk, 3A, 600V

Raktáron
Cikkszám: BC8GFP Modell: TB300-03BL1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€4.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
színekFekete
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés3A
GyúlékonyUL 94 V-0
Magasság0.81 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz2.69 "
Max. Működési hőmérséklet130 fok. C
Mfr. SorozatTB300
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma3 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.56in
GalvanizálásÓn
A termék típusaKorlát sorkapcsok
Felmondás típusaCsavar
Menetméret8-32in
típusKorlátcsík
Feszültség600V
Feszültségértékelés600V
Szélesség1.33 "
Vezetékmérő22 AWG - 8 AWG
Huzalmérő max8 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0522

Termék részletek:

    • TB300 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTételHosszFelszerelési stílusMenetméretÁr
BUSSMANN TB300-13SP sorkapocsléc, 3A, 600V, hőre lágyuló műanyag, 50 db | BC9BNX TB300-13SPHőre lágyulóTerminálcsík8.31 "Rögzítő karima8 / 32in€21.14
BUSSMANN TB300-10SP sorkapocsléc, 3A, 600V, hőre lágyuló műanyag, 50 db | BC9VVG TB300-10SPHőre lágyulóTerminálcsík6.62 "-8 / 32in€16.26
BUSSMANN TB300-22 sorkapocsléc, 3A, 600V, hőre lágyuló műanyag, 50 db | BD2GXU TB300-22Hőre lágyulóTerminálcsík1.114 láb.-8 / 32in€23.86
BUSSMANN TB300-04ST sorompó sorkapocs, 4A, 600V | BD3GRF TB300-04STHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.25 "Bizottság-€6.38
BUSSMANN TB300-09QC19 Sorompó sorkapocs, 3A, 600V | BD3JPW TB300-09QC19Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk6.06 "Bizottság8-32in€15.85
BUSSMANN TB300-24BL1 sorkapocs, mérő 22AWG - 8AWG, 3A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BD3MRT TB300-24BL1Hőre lágyulóTerminálblokk1.208 láb.Rögzítő karima8 / 32in€33.54
BUSSMANN TB300-16SPL3 sorompóblokk, 3A, 600V | BD3NBA TB300-16SPL3Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk9.99 "Bizottság8-32in€28.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB300-03BL1 sorompóblokk, 3A, 600V
€4.48 /Mértékegység