Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPN-RK-110SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 110a 250vac/250vdc | AB8WTJ 2AAH9

BUSSMANN LPN-RK-110SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 110a 250vac/250vdc

Raktáron
Tétel: AB8WTJ Modell: LPN-RK-110SPIKereszthivatkozás: 2AAH9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€402.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályRK1
Átmérő1 9 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Biztosíték erősítők110
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on
Hossz7.125 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN LPN-RK-400SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 400a 250vac/250vdc | AB2YUL 1PVT1 LPN-RK-400SPIPenge2.375 "400300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€625.95
BUSSMANN LPN-RK-40SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc | AB2YUN 1PVT3 LPN-RK-40SPIHengeres13 / 16 "40300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€70.39
BUSSMANN LPN-RK-450SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 450a 250vac / 250vdc | AB2YUP 1PVT4 LPN-RK-450SPIPenge2.875 "450300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on10.375 "250 VAC/DC€1,030.82
BUSSMANN LPN-RK-45SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 45a 250vac/125vdc | AB2YUQ 1PVT5 LPN-RK-45SPIHengeres13 / 16 "45300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€67.38
BUSSMANN LPN-RK-500SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 500a 250vac / 250vdc | AB2YUR 1PVT6 LPN-RK-500SPIPenge2.875 "500300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on10.375 "250 VAC/DC€1,181.81
BUSSMANN LPN-RK-50SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 50a 250vac / 125vdc | AB2YUT 1PVT7 LPN-RK-50SPIHengeres13 / 16 "50300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€65.26
BUSSMANN LPN-RK-600SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 600a 250vac / 250vdc | AB2YUU 1PVT9 LPN-RK-600SPIPenge2.875 "600300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on10.375 "250 VAC/DC€1,155.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-110SPI biztosíték Rk1 Lpn-rk-spi 110a 250vac/250vdc
€402.74 /Mértékegység