Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDQ-V-3/8 kerámia biztosíték, lassú ütés, 375 mA, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD3ACW Modell: MDQ-V-3/8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia biztosíték
TestnevelésHenger alakú ólom
Jelenlegi minősítés375mA
Átmérő6.76mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 x 32 mm)
Biztosíték típusaLassú fújás
Hossz32.82mm
Felszerelési stílusBoard Mount
Felmondás típusaTengelyirányú
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó hossza (cm)83.36

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaTételÁr
BUSSMANN MDQ-V-2-1/2 kazettás üvegbiztosíték, kételemes, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 2.5A | BC9FJB MDQ-V-2-1 / 2Hengeres ólommal2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték€18.48
BUSSMANN MDQ-V-3/16 kerámia biztosíték, lassú ütés, 187.5 mA, 250 VAC | BD2GXP MDQ-V-3/16Henger alakú ólom187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték€21.32
BUSSMANN MDQ-V-1/8 kerámia biztosíték, lassú ütés, 125mA, 250VAC | BD3DKQ MDQ-V-1/8Henger alakú ólom125mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték€21.32
BUSSMANN MDQ-V-4/10 kazettás üvegbiztosíték, kettős elem, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 400mA | BD3GRC MDQ-V-4/10Hengeres ólommal400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték€19.80
BUSSMANN MDQ-V-3 kerámia biztosíték, lassú ütés, 3A, 250 VAC | BD6CZL MDQ-V-3Henger alakú ólom3A3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték€18.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-3/8 kerámia biztosíték, lassú ütés, 375 mA, 250 VAC
€19.80 /Mértékegység