BUSSMANN KTU-3500 ipari és elektromos biztosíték, 3.5KA, 600 VAC | BC8BCW

BUSSMANN KTU-3500 ipari és elektromos biztosíték, 3.5KA, 600VAC

Raktáron
Tétel: BC8BCW Modell: KTU-3500

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,392.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés3.5kA
Biztosíték mérete / csoportjaLimitron
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz10.75 "
Mfr. SorozatKTU
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8

Termék részletek:

    • KTU sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésHosszSzélességÁr
BUSSMANN KTU-500 Ipari és elektromos biztosíték, 500A, 600VAC | BC7WEG KTU-500500A--€1,899.02
BUSSMANN KTU-1350 ipari és elektromos biztosíték, 1.35KA, 600 VAC | BC7YCZ KTU-13501.35kA10 3 / 4 "3"€2,410.85
BUSSMANN KTU-5000 ipari és elektromos biztosíték, 5KA, 600 VAC | BC8AEM KTU-50005kA10 3 / 4 "6 1 / 4 "€7,797.92
BUSSMANN KTU-4000 ipari és elektromos biztosíték, 4KA, 600 VAC | BC8LFF KTU-40004kA10.75 "5.75 "€6,383.15
BUSSMANN KTU-600 ipari és elektromos biztosíték, 600A, 600VAC | BC9EHZ KTU-600600A---
ajánlatkérés
BUSSMANN KTU-2400 ipari és elektromos biztosíték, 2.4KA, 600 VAC | BD2WLA KTU-24002.4kA--€4,093.99
BUSSMANN KTU-450 Ipari és elektromos biztosíték, 450A, 600VAC | BD3FMD KTU-450450A--€1,722.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTU-3500 ipari és elektromos biztosíték, 3.5KA, 600VAC
€7,392.00 /Mértékegység