BUSSMANN JCK-A sorozatú középfeszültségű biztosítékok


Szűrő
Átmérő: 3" , Megszakítási besorolás: 80 kA, 50 kA , Hossz: 11.24 " , Mfr. Sorozat: JCK-A , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: R besorolású középfeszültségű biztosíték
StílusModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésFelmondás típusaFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
JCK-A-6R
2.540 k VAC170APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€2,965.30
A
JCK-A-18R
2.540 k VAC390APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€3,478.78
A
JCK-A-12R
2.540 k VAC230APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€3,445.77
A
JCK-A-3R
2.540 k VAC100ANem szabványos patron2.54 kVAC€1,796.18
B
JCK-A-9R
2.540 k VAC200ANem szabványos patron2.54 kVAC€3,111.73
A
JCK-A-4R
2.540 k VAC130APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€1,796.18
A
JCK-A-2R
2.540 k VAC70APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€1,796.18
A
JCK-A-5R
27.540 k VAC150APatron (nem szabványos)27.54 kVAC€2,380.51

JCK-A sorozatú középfeszültségű biztosítékok

A Bussmann JCK-A sorozatú középfeszültségű biztosítékokat a meglévő hardverek utólagos felszerelésére tervezték, így ideális választás az elektromos rendszerek korszerűsítéséhez. Ezek az UL-listás biztosítékok nyitott biztosítékjelzővel rendelkeznek az egyszerű hibaelhárítás érdekében, mivel vizuálisan jelzik, ha a biztosíték kiolvadt. Lehetőség van egy Cutler Hammer horogszemre is, amely leegyszerűsíti a biztosítékok behelyezését és eltávolítását. Ezek a tartalék biztosítékok megbízható áramkorlátozott védelmet kínálnak a középfeszültségű motorvezérlők számára, biztosítva az elektromos rendszer biztonságát és zavartalan működését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?