BUSSMANN JCK-A-3R középfeszültségű biztosíték, 100 A, 2.54 kVAC

Item: BD2JXQ Modell: JCK-A-3R
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,796.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása2.540 k VAC
Jelenlegi minősítés100A
Átmérő3"
Mutató stílusaNyissa meg a biztosítékot
Megszakítás besorolása80 kA, 50 kA
Hossz11.24 "
CsomagolásTömeg
A termék típusaR besorolású középfeszültségű biztosíték
Felmondás típusaNem szabványos patron
típusR névleges biztosíték
Feszültség (AC)2.54 kVAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8575
Hajó hossza (cm)725.17

Termék részletek:

    • JCK-A sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésFelmondás típusaFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN JCK-A-5R középfeszültségű biztosíték, 150A, 27.54kVAC | BC9AGG JCK-A-5R27.540 k VAC150APatron (nem szabványos)27.54 kVAC€2,380.51
BUSSMANN JCK-A-18R középfeszültségű biztosíték, 390A, 2.54 kVAC | BD2FEY JCK-A-18R2.540 k VAC390APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€3,478.79
BUSSMANN JCK-A-12R középfeszültségű biztosíték, 230A, 2.54 kVAC | BD2XLF JCK-A-12R2.540 k VAC230APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€3,445.78
BUSSMANN JCK-A-9R középfeszültségű biztosíték, 200A, 2.54 kVAC | BD3GLD JCK-A-9R2.540 k VAC200ANem szabványos patron2.54 kVAC€2,571.68
ajánlatkérés
BUSSMANN JCK-A-6R középfeszültségű biztosíték, 170A, 2.54 kVAC | BD3JLP JCK-A-6R2.540 k VAC170APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€2,965.30
BUSSMANN JCK-A-4R középfeszültségű biztosíték, 130A, 2.54 kVAC | BD3MRB JCK-A-4R2.540 k VAC130APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€1,796.18
BUSSMANN JCK-A-2R középfeszültségű biztosíték, 70 A, 2.54 kVAC | BD3QUP JCK-A-2R2.540 k VAC70APatron (nem szabványos)2.54 kVAC€1,796.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JCK-A-3R középfeszültségű biztosíték, 100 A, 2.54 kVAC
€1,796.18 /Mértékegység