Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GMT-5A távközlési védelmi biztosíték 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72

BUSSMANN GMT-5A távközlési védelmi biztosíték 5a Gmt 125vac

Raktáron
Tétel: AA9CYT Modell: GMT-5AKereszthivatkozás: 1CK72

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€13.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközlési biztosíték
test anyagaMűanyag
Testnevelés
SzínkódZöld
Átmérő9 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GMS
Biztosíték erősítők5
Biztosítéktartó kódHLS, HLT és PCT
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása300A 125VAC-on, 450A 60VDC-on
Hossz61 / 64 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés125VAC / 60VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésSzínkódJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatÁr
BUSSMANN GMT-1A távközlési védelmi biztosíték 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1ASzürke-1300A 125VAC-on, 450A 60VDC-on61 / 64 "-€11.95
BUSSMANN GMT-1-1/3A távközlési védelmi biztosíték 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3Afehér-1-1/3300A 125VAC-on, 450A 60VDC-on61 / 64 "-€14.48
BUSSMANN GMT-10A távközlési védelmi biztosíték 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APiros fehér-10300A 125VAC-on, 450A 60VDC-on61 / 64 "-€11.82
BUSSMANN GMT-2A távközlési védelmi biztosíték 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2Anarancs-2300A 125VAC-on, 450A 60VDC-on61 / 64 "-€13.87
BUSSMANN GMT-3A távközlési védelmi biztosíték 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3AKék-3300A 125VAC-on, 450A 60VDC-on61 / 64 "-€11.82
BUSSMANN GMT-7-1/2A távközlési védelmi biztosíték 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2ABlack / White-7.5300A 125VAC-on, 450A 60VDC-on61 / 64 "-€11.95
BUSSMANN GMT-15A távközlési védelmi biztosíték, 15 A, 125 V | BC7UHJ GMT-15ALapos test pengéje-15A-10A-Bussmann GMT€11.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMT-5A távközlési védelmi biztosíték 5a Gmt 125vac
€13.50 /Mértékegység