Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ATM-25LP Biztosíték 25a Nem jelző Atm 32vdc - 5 db-os csomag | AE7WRV 6AYN5

BUSSMANN ATM-25LP biztosíték 25a, nem jelző Atm 32vdc - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WRV Modell: ATM-25LPKereszthivatkozás: 6AYN5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódSzűrő kikapcsolása
Mélység0.15 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz AF2
Biztosíték erősítők25
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz0.64 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség0.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódBiztosíték erősítőkHosszPkg. Menny.Ár
BUSSMANN ATM-10 Biztosíték 10a Nem jelző Atm 32vdc | AA9BGR 1BZ42 ATM-10Piros103 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-15 Biztosíték 15a Nem jelző ATM 32vdc | AA9BGT 1BZ43 ATM-15Kék153 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-20 Biztosíték 20a Nem jelző ATM 32vdc | AA9BGU 1BZ44 ATM-20Sárga203 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-25 Biztosíték 25a Nem jelző Atm 32vdc | AA9BGV 1BZ45 ATM-25Szűrő kikapcsolása253 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-3 Biztosíték 3a Nem jelző ATM 32vdc | AA9BGW 1BZ48 ATM-3Ibolya33 / 4 "1€3.10
BUSSMANN ATM-30 Biztosíték 30a Nem jelző Atm 32vdc | AA9BGX 1BZ49 ATM-30Zöld303 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-4 Biztosíték 4a Nem jelző ATM 32vdc | AA9BGY 1BZ50 ATM-4Rózsaszín43 / 4 "1€3.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ATM-25LP biztosíték 25a, nem jelző Atm 32vdc - 5 db-os csomag
€18.63 /csomag