Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm Length | BD2YGP

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm Length

Raktáron
Tétel: BD2YGP Model: TR2/6125FF1.25R
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
€0.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása125 VAC
Jelenlegi minősítés1.250A
DC feszültség besorolása72 VDC
Biztosíték mérete / csoportja2410 Biztosíték mérete
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság2.720 mm
Hossz6.1mm
A termék típusaSMD biztosítékok
Szélesség2.720 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0003
Hajó magassága (cm)6.91
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)6.91

Termék részletek:

    • 6125FF sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMagasságCsomagolásEllenállásFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Felületre szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag26 milli-ohm72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF5-R Felületre szerelhető biztosíték, gyors kioldás, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag17 milli-ohm72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Felületre szerelhető biztosíték, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrikus)2.72mmVágott szalag5.3 mOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Felületre szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 7A, 72VAC, 5000 csomag | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó11 MOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Felületre szerelhető biztosíték, Fast Blow, 2.5A, 72VAC, 5000 csomag | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó45 MOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Felületre szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 6.3A, 72VAC, 5000 csomag | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Biztosíték mérete2.72mmorsó14 MOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm Length
€0.81 /Mértékegység