Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 145553 Kizáró kábel fekete/piros 6 láb | AH9VEZ 44ZL15

BRADY 145553 Kizáró kábel fekete/piros 6 láb

Raktáron
Tétel: AH9VEZ Típus: 145553Kereszthivatkozás: 44ZL15
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
€143.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelzár
test anyagaPolikarbonát
Kábel átmérője11 / 64 "
Kábel hossza6 láb.
Kábel anyagAcél
Bevonó anyagVinyl
színekFekete / Piros
Max. Lakatok száma6
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
StílusLakatpánt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1996
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országCN

Termék részletek:

    • Testméretek: 5 "H x 2-1 / 2" L x 1 "W

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKábel átmérőjeKábel hosszaKábel anyagBevonó anyagszínekTételÁr
BRADY 50948 záró kábel 12 láb hosszúságú AA7GWQ 15Y494 50948-1 / 8 "12 láb.Vezeték nélküli nejlon-PirosZárókábel€67.82
BRADY 50950 Lockout kábel 12 láb hosszúságú AA7GWR 15Y495 50950-3 / 16 "12 láb.Köpenyes fém-PirosZárókábel€38.64
BRADY 50951 reteszelő kábel 16 láb hosszú | AA7GWT 15Y496 50951-1 / 8 "16 láb.Vezeték nélküli nejlon-PirosZárókábel€84.80
BRADY 50953 Lockout kábel 16 láb hosszúságú | AA7GWU 15Y497 50953-3 / 16 "16 láb.Köpenyes fém-PirosZárókábel€43.71
BRADY 50954 Lockout kábel 20 láb hosszúságú | AA7GWV 15Y498 50954-1 / 8 "20 láb.Vezeték nélküli nejlon-PirosZárókábel€351.26
BRADY 50956 Lockout kábel 20 láb hosszúságú | AA7GWW 15Y499 50956-3 / 16 "20 láb.Köpenyes fém-PirosZárókábel€56.86
BRADY 50945 Lockout kábel 8 láb hosszúságú AA7GWX 15Y501 50945-1 / 8 "8 láb.Vezeték nélküli nejlon-PirosZárókábel€49.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 145553 Kizáró kábel fekete/piros 6 láb
€143.29 /Mértékegység