Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 65562 tolózár 5-6-1/2 mérethez illeszkedik | AE3BCB 5AM43

BRADY A 65562-es tolózár 5-es mérethez 6-1/2-es mérethez illeszkedik

Raktáron
Tétel: AE3BCB Típus: 65562Kereszthivatkozás: 5AM43
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
€82.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep zárolása
színekPiros
Megfelel a fogantyú méretének5 "-től 6-1 / 2" -ig
Magasság7.25 "
Anyagpolipropilén
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-25 foktól 200 fokig F
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMegfelel a fogantyú méreténekMagasságMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságSzélességÁr
A BRADY 65585 kapu szelep zárása megfelel az 1 - 2 1/2 méretnek AA7HDW 15Y667 65585Kék--13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€30.40
BRADY 65586 Ajtószelep reteszelése 2-1/2-től 5-ig | AA7HDX 15Y668 65586Kék2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€46.65
BRADY 65587 Ajtószelep reteszelése 5-től 6-1/2-ig | AA7HDY 15Y669 65587Kék5 "-től 6-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€92.94
A BRADY 65588 zárószelep zárása megfelel a 6-1 / 2-től 10-ig terjedő mérethez AA7HDZ 15Y670 65588Kék6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€116.04
BRADY 65589 kapu szelepzár 10-13 méretre illik AA7HEA 15Y671 65589Kék10 "hogy 13"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€163.89
A BRADY 65590 kapu szelepzár 1-től 2-1 / 2-ig | AA7HEB 15Y672 65590Sárga1 "-től 2-1 / 2" -ig-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€30.40
BRADY 65591 Ajtószelep zár, 2-1/2 "-5" Méretek | AA7HEC 15Y673 65591Sárga2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 foktól 300 fokig F-€45.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY A 65562-es tolózár 5-es mérethez 6-1/2-es mérethez illeszkedik
€82.73 /Mértékegység