Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 65693 golyósszelep reteszelő 1-1/4-3 mérethez illeszkedik | AE3BDD 5AT47

BRADY 65693 Golyósszelep reteszelő 1-1/4-3 mérethez illeszkedik

Raktáron
Tétel: AE3BDD Típus: 65693Kereszthivatkozás: 5AT47
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
€102.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap zárása
színekPiros
Megfelel a fogantyú méretének1-1 / 4 "- 3"
Megfelel a cső méretének1-1 / 4 "- 3"
Magasság3"
Hossz9"
AnyagAcél
Max. Lakatok száma7
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-30 F-tól 350 F-ig
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMegfelel a fogantyú méreténekMegfelel a cső méreténekMagasságHosszMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságÁr
BRADY 65692 golyósszelep reteszelő 1/4 - 1 hüvelykes méretekhez | AC8HHL 3AD54 656922"1/4 "- 1"1/4 "- 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 F-tól 350 F-ig€67.69
BRADY 65669 golyósszelep reteszelő 1-1/4-3 mérethez illeszkedik | AE6HYT 5T821 656695"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 F-tól 350 F-ig€98.60
BRADY 51388 golyósszelep reteszelő 1-3/4 fogantyúmérethez illeszkedik | AE6JDH 5TA86 513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€204.30
BRADY 51390 golyósszelep reteszelő Az 1-es fogantyúhoz illeszkedik | AE6JDJ 5TA87 513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€234.04
BRADY 51392 golyósszelep reteszelő 1-3/4 fogantyúmérethez illeszkedik | AE6JDK 5TA88 513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€192.69
BRADY 51394 golyósszelep reteszelő 1. mérethez illeszkedik | AE6JDL 5TA89 513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€178.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 65693 Golyósszelep reteszelő 1-1/4-3 mérethez illeszkedik
€102.21 /Mértékegység