Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR NF48 Homlokkerekes fogaskerék, 10 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 48 fog, öntöttvas | AB2CMG 1L981

BOSTON GEAR NF48 homlokfogaskerék, 10 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 48 fog, öntöttvas

Raktáron
Tétel: AB2CMG Típus: NF48Kereszthivatkozás: 1L981

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€364.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék
Fura Dia.0.875 "
Arc szélessége1"
FunkcióA mozgás és az erő továbbítása a párhuzamos tengelyek között, minimalizálja a visszavágást a sima és csendes működés érdekében, a furat, a távolság átmérője és a külső átmérő közötti szoros összpontosítás megkönnyíti a módosítások újrapattanását.
Hub Dia.2.13 "
Hub kivetítés (hüvelyk)0.88
KulcsnyílásEgyik sem
AnyagÖntöttvas
Fogak száma48
Dia kívül.5"
Teljes hossz1.88 "
Hangmagasság10
Pitch Dia.4.8 "
Nyomásszög (fok)14 1 / 2
Beállítani a csavartNem számít

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8483409000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.színekHangmagasságPitch Dia.MéretArc szélességeHub Dia.Ár
BOSTON GEAR NA12B homlokkerekes fogaskerék, 20 átmérőjű, 14 1/2 fok Nyomásszög, 12 fogú, acél | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "€50.36
BOSTON GEAR NA32 homlokkerekes, 20 átmérőjű, 14 1/2 fokos Nyomásszög, 32 fog, acél | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "€86.71
BOSTON GEAR NB12 B Gear Spur 16 Pitch | AB2CLE 1L954 Nb12 b0.94 "0.375 "Ezüst160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "€52.01
BOSTON GEAR NB16B homlokkerekes fogaskerék, 16 átmérőjű, 14 1/2 fok Nyomásszög, 16 fog, acél | AB2CLF 1L956 NB16B0.94 "0.5 "szürke161"0.5 "0.5 "0.81 "€63.32
BOSTON GEAR NB18B homlokkerekes fogaskerék, 16 átmérőjű, 14 1/2 fok Nyomásszög, 18 fog, acél | AB2CLG 1L957 NB18B0.94 "0.5 "Ezüst161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "€79.82
BOSTON GEAR NB20B homlokkerekes fogaskerék, 16 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 20 fog, acél | AB2CLH 1L958 NB20B0.94 "0.5 "Szürke161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "€67.74
BOSTON GEAR NB24B homlokkerekes fogaskerék, 16 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 24 fog, acél | AB2CLJ 1L959 NB24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "€87.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR NF48 homlokfogaskerék, 10 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 48 fog, öntöttvas
€364.48 /Mértékegység