Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE L-ALTH 125K-12-FI forgólapos görgő Total-lock 400 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AF7JMK 21HJ90

BLICKLE L-ALTH 125K-12-FI forgatható tányérgörgő Teljesen zárható 400 Lb 5 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AF7JMK Típus: L-ALTH 125K-12-FIKereszthivatkozás: 21HJ90
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
€99.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagAlumínium
durométert92 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-13/16"
Terhelési érték400 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4 x 3-1/16"
Teljes magasság6.125 "
Lemez görgőmag anyagaalumínium
Lemez görgős zárTeljes zár
Lemez görgő kerék anyagapoliuretán
Lemezméret2-1/2 x 3-5/8"
Lemezvastagság1 / 8 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda
PótkerékMfr. Szám ALTH 125 / 15K
Forgó sugár0"
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSárga
Kerékátmérő5"
Kerék szélessége1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK forgótányér görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKAcélUtóvég300-999 font2-1 / 8 x 3 "330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€65.56
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK forgótányér görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKAcélUtóvég300-999 font2-1 / 8 x 3 "330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€83.13
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST forgótányér görgő 1540 font teljes reteszeléssel | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STAcélTeljes zár1000-2999 font2-1 / 8 x 3 "1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€189.44
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI forgótányér görgő, teljes reteszeléssel, 1540 font, 4 hüvelyk átmérővel | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIAcélUtóvég1000-2999 font2-1 / 8 x 3 "1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€237.79
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST forgótányér görgő teljes reteszeléssel 3300 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STAcélTeljes zár3000-5999 font3-1/16 x 4-1/8"3300 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€469.79
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST forgótányér görgő teljes reteszeléssel 3850 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STAcélTeljes zár3000-5999 font3-1/16 x 4-1/8"3850 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€409.56
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST forgótányér görgő teljes reteszeléssel 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STAcélTeljes zár3000-5999 font4-1/8 x 5-1/2"5500 font9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€747.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE L-ALTH 125K-12-FI forgatható tányérgörgő Teljesen zárható 400 Lb 5 hüvelyk átmérő
€99.06 /Mértékegység