Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE LO-SE 125K-ST forgatható tányéros görgő Total-lock 700 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB6VZM 22N218

BLICKLE LO-SE 125K-ST forgatható tányérgörgő teljes rögzítéssel 700 Lb 5 hüvelyk átmérővel

Raktáron
Tétel: AB6VZM Modell: LO-SE 125K-STKereszthivatkozás: 22N218
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
€394.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagAcél
durométert65 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság3-1/16 x 4-1/8"
Terhelési érték700 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője7 / 16 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-1/16 x 4-1/8"
Teljes magasság6 11 / 16 "
Lemezméret4-5/16 x 5-1/2"
Lemezvastagság0.315 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
PótkerékSE 125 / 20K
Forgó sugár0"
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1265
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK forgótányér görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKAcélUtóvég300-999 font2-1 / 8 x 3 "330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€65.56
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK forgótányér görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKAcélUtóvég300-999 font2-1 / 8 x 3 "330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€83.13
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST forgótányér görgő 1540 font teljes reteszeléssel | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STAcélTeljes zár1000-2999 font2-1 / 8 x 3 "1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€189.44
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI forgótányér görgő, teljes reteszeléssel, 1540 font, 4 hüvelyk átmérővel | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIAcélUtóvég1000-2999 font2-1 / 8 x 3 "1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€237.79
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST forgótányér görgő teljes reteszeléssel 3300 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STAcélTeljes zár3000-5999 font3-1/16 x 4-1/8"3300 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€469.79
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST forgótányér görgő teljes reteszeléssel 3850 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STAcélTeljes zár3000-5999 font3-1/16 x 4-1/8"3850 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€409.56
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST forgótányér görgő teljes reteszeléssel 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STAcélTeljes zár3000-5999 font4-1/8 x 5-1/2"5500 font9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€747.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LO-SE 125K-ST forgatható tányérgörgő teljes rögzítéssel 700 Lb 5 hüvelyk átmérővel
€394.05 /Mértékegység