BARKSDALE Egészségügyi szintérzékelő, 1 hüvelykes NPT


Szűrő
Pontosság: +/- 5 mm , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Ház besorolása: NEMA 4X , úszó átm.: 7" , úszó anyaga: Buna N. , Max. Nyomás: 43.5 psi , Max. Hőmérséklet: 176 ° F , Beépítési: Függőleges , Szonda anyaga: 316 Stainless Steel , szár hossza: Magasság/teljes hossz/szélesség: Az attribútumdefiníció szerint az értékeket törtekben kell megjeleníteni. , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Feszültség: 15/28 VDC
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
BLS34BXM09.8Z
14-47 / 64 "€1,494.89
A
BLS34BXM14.6Z
19-17 / 32 "€1,790.07
A
BLS34BXM16.1Z
21-3 / 64 "€1,904.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?