Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BARKSDALE BLS34BXM09.8Z egészségügyi szintérzékelő, 1 hüvelykes NPT szerelvény | CE9KED 55CT19

BARKSDALE BLS34BXM09.8Z egészségügyi szintérzékelő, 1 hüvelykes NPT-szerelvény

Raktáron
Tétel: CE9KED Típus: BLS34BXM09.8ZKereszthivatkozás: 55CT19

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,494.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintérzékelő
Pontosság+/- 5 mm
test anyagaRozsdamentes acél
A ház értékeléseNEMA 4X
Felszerelés1 "NPT
Úszó Dia.7"
Úszó hossza63 / 64 "
Úszó anyagBuna N.
Max. Nyomás43.5 psi
Max. Hőmérséklet176 ° F
FelszerelésFüggőleges
Teljes hossz14-47 / 64 "
Szonda anyaga316 Stainless Steel
Jel kimenet4 és 20mA között
Fajsúly0.6
Szár hosszaMagasság/teljes hossz/szélesség: Az attribútumdefiníció szerint az értékeket törtekben kell megjeleníteni.
Szár anyagaRozsdamentes acél
Feszültség15/28 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
BARKSDALE BLS34BXM14.6Z egészségügyi szintérzékelő, 1 hüvelykes NPT szerelvény | CE9KEE 55CT20 BLS34BXM14.6Z19-17 / 32 "€1,790.07
BARKSDALE BLS34BXM16.1Z egészségügyi szintérzékelő, 1 hüvelykes NPT szerelvény | CE9KEF 55CT21 BLS34BXM16.1Z21-3 / 64 "€1,904.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BARKSDALE BLS34BXM09.8Z egészségügyi szintérzékelő, 1 hüvelykes NPT-szerelvény
€1,494.88 /Mértékegység