BALDOR MOTOR EM3614T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 184T váz | AJ6UCF

BALDOR MOTOR EM3614T háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UCF Típus: EM3614T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,170.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Hatékonyság88.5%
Ház típusaTEFC
Keret anyagAcél
Keret méret184T
Teljes terhelésű erősítők7/3.5
HP2 hp
Szigetelési osztályF
IP besorolás44
Szerelési típusLáb
Teljes hossz18.05 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1-1 / 8 "
Feszültség208-230 / 460 V
Súly86 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1200 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,149.65
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€12,749.82
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,069.29
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€7,184.81
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€8,710.87
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€11,027.66
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€8,845.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3614T háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 184T váz
€2,170.78 /Mértékegység