BALDOR MOTOR KNM3457/35 Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C Váz | AJ6WVV

BALDOR MOTOR KNM3457/35 háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6WVV Modell: KNM3457/35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,017.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők1 / .5
BázisN
Lebontási nyomaték2.3 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték0.5 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.3 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény. 33
Fázis3
Power Factor80
FelülvizsgálatF
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik96 ° C
típus3513M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 1.5 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 1.8 LB-FT
    • Induló áram: 4.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€6,832.88
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR KNM3457/35 háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz
€1,017.74 /Mértékegység