BALDOR MOTOR EM3555 Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56 váz | AJ6TZR

BALDOR MOTOR EM3555 háromfázisú motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6TZR Modell: EM3555

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,781.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők5.3-5/2.5
BázisRG
Lebontási nyomaték14.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelési nyomaték2.98 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.912 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor88
FelülvizsgálatE
RPM3490
Hőmérséklet Emelkedik52 ° C
típus3526M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Baldor EM3555 háromfázisú zárt motor szivattyúk, ventilátorok, szállítószalagok, szerszámok és szíjhajtású gépek folyamatos működéséhez
    • Acélkeret a tartósságért és padlóra szerelhető a rezgéscsillapítás érdekében
    • 230 / 460VAC motorral rendelkezik, 2.5 A névleges teljes terhelés mellett, amely akár 3490 RPM, illetve 2 LE teljesítményre képes
    • Teljesen zárt ventilátorhűtéses motor zord környezetekhez
    • Megfelel az UL és CSA szabványoknak, és F osztályú szigeteléssel rendelkezik a biztonságos működés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€6,832.88
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3555 háromfázisú motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56 Frame
€1,781.71 /Mértékegység