BALDOR MOTOR CEM3774T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6PRB

BALDOR MOTOR CEM3774T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6PRB Típus: CEM3774T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,997.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők24.4/12.2
BázisRG
Lebontási nyomaték80.9 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret215TC
Teljes terhelési nyomaték29.8 LB-FT
HP10
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.44 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény10
Fázis3
Power Factor83
FelülvizsgálatH
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik80 ° C
típus0748M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.75
Hajó magassága (cm)44.77
Hajó hossza (cm)72.71
Hajószélesség (cm)46.04
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - CM3774T, CM3714T
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 52.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 40.2 LB-FT
    • Induló áram: 81 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaÁr
BALDOR MOTOR CEM2333T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€4,822.54
BALDOR MOTOR CEM2334T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 60 Hz, TEFC, 256TC váz | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€6,290.51
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 20 LE, 60 Hz, TEFC, 256TC váz | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€6,355.43
BALDOR MOTOR CEM2394T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€5,776.71
BALDOR MOTOR CEM3545 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMV 3545 CEM2.8/1.4--77--F-€1,645.19
BALDOR MOTOR CEM3546 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMW 3546 CEM-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--€1,705.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3774T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz
€3,997.69 /Mértékegység