Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP N18-NA cső nejlon 1/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó | AD7ZUQ 4HM09

ATP N18-NA cső nejlon 1/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó

Raktáron
Tétel: AD7ZUQ Modell: N18-NAKereszthivatkozás: 4HM09

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€51.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás675 psi
színekTermészetes
KeménységD part: 70
Belül Dia.0.08 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás225 psi
Dia kívül.1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
Tolerancia+/- 0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk. Hg.
Falvastagság0.022 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVákuum besorolásaÁr
ATP N18-AY cső nejlon 1/8 hüvelykes 100 láb sárga | AA9EXQ 1CTJ4 N18-AYSárga28 hüvelyk Hg€36.81
ATP N18-ABU cső nejlon 1/8 hüvelykes 100 láb kék | AA9EXV 1CTJ8 N18-ABUKék28 hüvelyk Hg€35.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP N18-NA cső nejlon 1/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó
€51.52 /Mértékegység