APPROVED VENDOR Szilícium bronz standard osztott alátét


Szűrő
StílusModellszínekMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
U43150.037.0001
-3 / 8 "0.377 "0.68 "0.094 "-€43.88
B
U43150.050.0001
-1 / 2 "0.502 "0.869 "0.125 "-€81.80
B
U43150.062.0001
-5 / 8 "0.628 "1.073 "0.156 "-€65.61
B
U43150.025.0001
-1 / 4 "0.252 "0.487 "0.062 "-€38.04
C
1NU95
Bronz3 / 4 "0.766 "1.265 "0.188 "0.188 "€50.18
D
1NU88
Bronz#60.148 "0.25 "0.031 "0.031 "€10.45
E
1NU94
Bronz5 / 8 "0.641 "1.073 "0.156 "0.156 "€75.94
F
1NU87
Bronz#40.120 "0.209 "0.025 "0.025 "€6.34
G
1NU93
Bronz1 / 2 "0.512 "0.869 "0.125 "0.125 "€9.74
H
U43150.019.0001
Egyszerű#100.193 "0.334 "0.047 "-€25.84
B
U43150.021.0001
Egyszerű#120.220 "0.377 "0.056 "-€58.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?