Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPA6 mellbimbó 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 8 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MUL

APPROVED VENDOR 4TPA6 mellbimbó, 3/4 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél, 8 hüvelyk, 80-as hossz ütemezés

Raktáron
Tétel: AD9MUL Modell: 4TPA6
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
€47.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz8"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1.05 "
Csőméret3 / 4 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNY6 mellbimbó 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 5 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MTK 4 TNY65"€37.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNZ6 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 6 hüvelykes hosszúság 80. táblázat | AD9MTU 4TNZ66"€39.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPA6 mellbimbó, 3/4 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél, 8 hüvelyk, 80-as hossz ütemezés
€47.25 /Mértékegység