Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6MN31 tűszelep egyenes sárgaréz 1/8 hüvelyk | AE9UUP

APPROVED VENDOR 6MN31 tűszelep, egyenes sárgaréz, 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UUP Modell: 6MN31

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€19.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
test anyagaSárgaréz
csatlakozásFNPT x MNPT
Illesztő stílusEgyenes
FogantyúAcél
Hossz1.25 "
Max. Magasság1 5 / 16 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 8 "
Tömítés anyagaFém
Szár típusaSárgaréz
Hőmérséklet Értékelés0 fok és 250 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásIllesztő stílusHosszMax. MagasságCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6MM61 tűszelep egyenes sárgaréz 1/8 x 1/4 hüvelyk | AE9UQU 6 MM61Tömörítés x MNPTEgyenes1.5 "1.5 "1 / 8 "x 1 / 4"€31.50
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6MM62 tűszelep egyenes sárgaréz 1/4 hüvelyk | AE9UQV 6 MM62Tömörítés x MNPTEgyenes1 39 / 64 "1 13 / 32 "1 / 4 "€31.22
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6MM63 Tűszelep sarok sárgaréz 1/8 x 1/4 hüvelyk | AE9UQW 6 MM63Tömörítés x MNPTFerde13 / 16 "1 13 / 16 "1 / 8 "x 1 / 4"€21.01
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6MM66 tűszelep egyenes sárgaréz 1/4 hüvelyk | AE9UQX 6 MM66Dupla tömörítésEgyenes1 13 / 16 "1 5 / 16 "-€23.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6MN29 tűszelep egyenes sárgaréz 1/8 hüvelyk | AE9UUM 6 MN29FNPT x FNPTEgyenes1.25 "1 39 / 64 "1 / 8 "€19.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6MN30 tűszelep egyenes sárgaréz 1/4 hüvelyk | AE9UUN 6 MN30FNPT x FNPTEgyenes1 53 / 64 "1 13 / 16 "1 / 4 "€26.47
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6MN32 tűszelep egyenes sárgaréz 1/4 hüvelyk | AE9UUQ 6 MN32FNPT x MNPTEgyenes1.875 "1 55 / 64 "1 / 4 "€32.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MN31 tűszelep, egyenes sárgaréz, 1/8 hüvelyk
€19.78 /Mértékegység