Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYZ8 süllyesztett dugó sárgaréz 1/4 hüvelykes Mnpt | AE7WWV

APPROVED VENDOR 6AYZ8 süllyesztett dugó sárgaréz, 1/4 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AE7WWV Modell: 6AYZ8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€2.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztõ dugó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL64 süllyesztett dugó, 1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F€4.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL66 süllyesztett dugó, 1 hüvelykes sárgaréz | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 foktól 400 fokig F€14.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL67 süllyesztett dugó, 1-1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7GYIK 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 foktól 400 fokig F€32.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL68 süllyesztett dugó, 2 hüvelykes sárgaréz | AB7FAR 22UL68125 psi2"2"-20 foktól 400 fokig F€54.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYZ7 süllyesztett dugó sárgaréz 1/8 hüvelykes Mnpt | AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€1.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYZ9 süllyesztett dugó sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt | AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€2.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZA0 süllyesztett dugó sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt | AE7WWZ 6AZA01200 psi-1 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€4.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYZ8 süllyesztett dugó sárgaréz, 1/4 hüvelykes Mnpt
€2.19 /Mértékegység