JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFD5 vegyületmérő 2 1/2 hüvelykes vákuum 350 psi | AD6XHX

APPROVED VENDOR 4CFD5 vegyületmérő 2 1/2 hüvelykes vákuum 350 psi-ig

Tétel: AD6XHX Modell: 4CFD5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett nyomtáv
Pontosság+/- 3-2-3%
A tok színeKék
Case MaterialABS műanyag
színekKék
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 8 "NPT
Dial Méret2.5 "
Átmérő2.5 "
A nyomtáv típusaHűtőcsatorna
Lens AnyagPolikarbonát
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék30 "Hg Vac - 120/350 psi
A legkisebb érettségi5 "Hg, 2 psi
Aljzat anyagaSárgaréz
CsőanyagBronz
Munkahelyi nyomás30 "Hg-tól 350 PSI-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLens AnyagPontosságA tok színeÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaCsőanyagÁr
JÓVÁHAGYOTT 11A483 VENDOR Vegyületmérő eljárás 4-1 / 2 In AA2TML 11A483Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac 0-ra1 "Hg, 0.5 psiSárgarézBronz€223.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A493 Összetett nyomtávú általános célú 4-1/2 In | AA2TMX 11A493Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac 60 Psi-ig1 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€130.34
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 11A494 Kombinált nyomtáv Általános célú 4-1 / 2 In | AA2TMY 11A494Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac - 300 psi1 Hg, 1 psi "SárgarézBronz€223.41
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 11A509 Összetett mérőműszer Általános rendeltetésű 6 hüvelyk 60 psi | AA2TNN 11A509Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 200 fokig F30 "Hg Vac 60 Psi-ig1 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€356.39
JÓVÁHAGYOTT 11A511 ELADÓ Vegyes nyomtávú általános célú 6 hüvelykes 150 | AA2TNQ 11A511Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 200 fokig F30 "Hg Vac - 150 psi2 "Hg, 5 psiSárgarézBronz€356.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFD3 Compound Gage 2 1/2 Inch Vac To 250psi | AD6XHV 4CFD3Polikarbonát+/- 3-2-3%Kék-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 120/250 psi5 "Hg, 2 psiSárgarézBronz€13.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFR3 Compound Gage Folyadékkal töltött 2-1/2 In | AD6XKG 4 CFR 3Akril+/- 3-2-3%Ezüst-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiRozsdamentes acélRozsdamentes acél€79.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFD5 vegyületmérő 2 1/2 hüvelykes vákuum 350 psi-ig