Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FLZ3 Összetett mérőmérő teszt 1-1/2 In | AD7NBV

APPROVED VENDOR 4FLZ3 vegyületmérő teszt 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7NBV Modell: 4FLZ3
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
€20.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett nyomtáv
Pontosság+/- 3-2-3%
A tok színeFekete
Case MaterialABS műanyag
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 8 "NPT
Dial Méret1.5 "
A nyomtáv típusaTeszt
Lens AnyagAkril
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa
Gyűrű anyagaKrimpelt rozsdamentes acél
A legkisebb érettségi2 "Hg, 1 psi
Aljzat anyagaSárgaréz
CsőanyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLens AnyagPontosságA tok színeÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaCsőanyagÁr
JÓVÁHAGYOTT 11A483 VENDOR Vegyületmérő eljárás 4-1 / 2 In AA2TML 11A483Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac 0-ra1 "Hg, 0.5 psiSárgarézBronz€223.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A493 Összetett nyomtávú általános célú 4-1/2 In | AA2TMX 11A493Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac 60 Psi-ig1 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€130.34
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 11A494 Kombinált nyomtáv Általános célú 4-1 / 2 In | AA2TMY 11A494Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac - 300 psi1 Hg, 1 psi "SárgarézBronz€223.41
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 11A509 Összetett mérőműszer Általános rendeltetésű 6 hüvelyk 60 psi | AA2TNN 11A509Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 200 fokig F30 "Hg Vac 60 Psi-ig1 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€356.39
JÓVÁHAGYOTT 11A511 ELADÓ Vegyes nyomtávú általános célú 6 hüvelykes 150 | AA2TNQ 11A511Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 200 fokig F30 "Hg Vac - 150 psi2 "Hg, 5 psiSárgarézBronz€356.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFD3 Compound Gage 2 1/2 Inch Vac To 250psi | AD6XHV 4CFD3Polikarbonát+/- 3-2-3%Kék-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 120/250 psi5 "Hg, 2 psiSárgarézBronz€13.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFD5 vegyületmérő 2 1/2 hüvelykes vákuum 350 psi | AD6XHX 4CFD5Polikarbonát+/- 3-2-3%Kék-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 120/350 psi5 "Hg, 2 psiSárgarézBronz-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FLZ3 vegyületmérő teszt 1-1/2 hüvelyk
€20.57 /Mértékegység