JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTR2 Üres, négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 5/16 x 5/16 hüvelyk x 6 láb hosszúság | AE2PCF

APPROVED VENDOR 4YTR2 üres négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 5/16 x 5/16 hüvelyk x 6 láb hosszúság

Tétel: AE2PCF Modell: 4YTR2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€39.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes üres készlet
Ötvözet típusa316
befejezMalom
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagRozsdamentes acél
kedélylágyított
Vastagság5 / 16 "
Vastagsági tolerancia+ 0.000 / -0.003 "
típusPontosság - korrózióálló
Tipikus keménységNem értékelt
Tipikus szakítószilárdság90,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI
Szélesség5 / 16 "
Szélesség tűrés+ 0.000 / -0.003 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8955
Hajó magassága (cm)0.08
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)0.08
HS-kód7222200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaVastagságVastagsági toleranciaTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTR1 Üres, négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 1/4 x 1/4 hüvelyk x 6 láb hosszúság | AE2PCE 4YTR13161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "€24.39
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTR3 Üres, négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 3/8 x 3/8 hüvelyk x 6 láb hosszúság | AE2PCG 4YTR33163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "€59.36
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTR4 Üres, négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 1/2 x 1/2 hüvelyk x 6 láb hosszúság | AE2PCH 4YTR43161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "€88.55
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTR5 Üres, négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 5/8 x 5/8 hüvelyk x 6 láb hosszúság | AE2PCJ 4YTR53165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€148.89
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTR6 Üres, négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 3/4 x 3/4 hüvelyk x 6 láb hosszúság | AE2PCK 4YTR63163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "€220.95
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTR7 Üres, négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 7/8 x 7/8 hüvelyk x 6 láb hosszúság | AE2PCL 4YTR73167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€365.05
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTR8 Üres, négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 1 x 1 hüvelyk x 6 láb hosszúság | AE2PCM 4YTR83161"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "€381.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTR2 üres négyzet alakú 316 rozsdamentes acél 5/16 x 5/16 hüvelyk x 6 láb hosszúság
€39.58 /Mértékegység