APPROVED VENDOR 18-8 rozsdamentes acél szabványos rugós alátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
U51450.011.0001
#40.114 "0.209 "0.025 "€0.60
B
U51450.013.0001
#60.141 "0.25 "0.031 "€1.45
C
U51450.016.0001
#80.167 "0.293 "0.04 "€2.41
D
U51450.019.0001
#100.193 "0.334 "0.047 "€2.99
E
U51450.021.0001
#120.220 "0.377 "0.056 "€2.83
F
U51450.050.0001
1 / 2 "0.502 "0.869 "0.125 "€9.54
G
U51450.025.0001
1 / 4 "0.252 "0.487 "0.062 "€4.78
H
U51450.075.0001
3 / 4 "0.753 "1.265 "0.188 "€6.97
I
U51450.037.0001
3 / 8 "0.377 "0.68 "0.094 "€11.43
J
U51450.062.0001
5 / 8 "0.628 "1.073 "0.156 "€13.74
K
U51450.031.0001
5 / 16 "0.314 "0.583 "0.078 "€7.62
L
U51450.087.0001
7 / 8 "0.878 "1.459 "0.219 "€11.64
M
U51450.043.0001
7 / 16 "0.440 "0.77 "0.109 "€6.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?