Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61LF-102-01 Visszacsapó szelep ólommentes bronz 3/8 hüvelykes | AD3MAP 40D879

APOLLO VALVES 61LF-102-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MAP Modell: 61LF-102-01Kereszthivatkozás: 40D879
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
€73.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
TeljesítésNSF61-G, NSF 383
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Folyik1.21 gpm
Hex méret1-3 / 25 "
Hossz2.125 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
Max. Víznyomás400 psi nem sokkoló CWP
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1 3 / 25 "
Ülés anyagaRPTFE
Méret3 / 8 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1 3 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481301010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHex méretHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 61LF-101-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1/4 hüvelykes | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€61.12
APOLLO SZELEPEK 61LF-103-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1/2 hüvelykes | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€60.23
APOLLO SZELEPEK 61LF-104-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 3/4 hüvelykes | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€85.21
APOLLO SZELEPEK 61LF-105-01 Visszacsapó szelep ólommentes bronz 1 hüvelyk | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€116.84
APOLLO SZELEPEK 61LF-106-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1-1/4 hüvelykes | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€199.43
APOLLO SZELEPEK 61LF-107-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1-1/2 hüvelykes | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€297.77
APOLLO SZELEPEK 61LF-108-01 Visszacsapó szelep ólommentes bronz 2 hüvelykes | AD3MAW 40D885 61LF-108-0181 gpm3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "€584.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-102-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 3/8 hüvelyk
€73.01 /Mértékegység