Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61LF-108-01 Visszacsapó szelep ólommentes bronz 2 hüvelykes | AD3MAW 40D885

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MAW Modell: 61LF-108-01Kereszthivatkozás: 40D885
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
€500.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
TeljesítésNSF61-G, NSF 383
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Folyik81 gpm
Hex méret3-17 / 25 "
Hossz6"
AnyagÓlommentes bronz
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
Max. Víznyomás400 psi nem sokkoló CWP
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság3 17 / 25 "
Ülés anyagaRPTFE
Méret2"
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség3 17 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481301010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 61LF-108-01 egy golyós kúpos visszacsapó szelep, amely ideális a gátak vagy más vízi létesítmények kiömlőnyílásaiban való használatra, hogy elterjessze a vizet az alsó végén, és megakadályozza a folyadékok ellenirányú áramlását.
    • Szabadalmaztatott RPTFE golyós kúpja 15 százalékos üveggel töltött kialakítással rendelkezik, amely szorosan elzárja a folyékony közeget és ellenáll a kemény vegyszereknek.
    • Ez a rugós működtetésű visszacsapó szelep vízszintes és függőleges vonalakba is beépíthető, felfelé irányuló áramlással.

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHex méretHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 61LF-101-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1/4 hüvelykes | AD3MAN 40D878 61LF-101-010.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "€70.94
APOLLO SZELEPEK 61LF-102-01 Visszacsapó szelep ólommentes bronz 3/8 hüvelykes | AD3MAP 40D879 61LF-102-011.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "€76.93
APOLLO SZELEPEK 61LF-103-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1/2 hüvelykes | AD3MAQ 40D880 61LF-103-011.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "€62.51
APOLLO SZELEPEK 61LF-104-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 3/4 hüvelykes | AD3MAR 40D881 61LF-104-013.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "€88.44
APOLLO SZELEPEK 61LF-105-01 Visszacsapó szelep ólommentes bronz 1 hüvelyk | AD3MAT 40D882 61LF-105-016 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "€117.99
APOLLO SZELEPEK 61LF-106-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1-1/4 hüvelykes | AD3MAU 40D883 61LF-106-0144 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "€205.46
APOLLO SZELEPEK 61LF-107-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1-1/2 hüvelykes | AD3MAV 40D884 61LF-107-0165 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "€283.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-108-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 2 hüvelyk
€500.59 /Mértékegység