Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362014003 Utcai könyök 45 fok. 2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLJ 29VE10

ANVIL 0362014003 Utcai könyök 45 fok 2 hüvelykes kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF9DLJ Típus: 0362014003Kereszthivatkozás: 29VE10
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
€93.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.2-29 / 32 "
Csőméret2"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3815
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.62
HS-kód7307923030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362012403 Utcai könyök 45 fok. 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLA 29VE02 036201240311 / 16 "1 / 8 "€29.51
ANVIL 0362012601 Utcai könyök 45 fok. 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLB 29VE03 036201260127-32 "1 / 4 "€28.01
ANVIL 0362012809 Utcai könyök 45 fok. 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "€26.95
ANVIL 0362013005 Utcai könyök 45 fok. 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLD 29VE05 03620130051-13 / 64 "1 / 2 "€23.14
ANVIL 0362013203 Utcai könyök 45 fok. 3/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLE 29VE06 03620132031-27 / 64 "3 / 4 "€26.81
ANVIL 0362013401 Utcai könyök 45 fok. 1 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLF 29VE07 03620134011-47 / 64 "1"€34.96
ANVIL 0362013609 Utcai könyök 45 fok 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLG 29VE08 03620136092-7 / 64 "1.25 "€46.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362014003 Utcai könyök 45 fok 2 hüvelykes kovácsolt acél
€93.35 /Mértékegység