Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 93-401 Tisztatéri kesztyű Nitril 2XL 5 mil - 100 csomag | AB4FAF 1XKJ7

ANSELL 93-401 Tisztatéri kesztyű nitril 2XL 5 mil - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4FAF Modell: 93-401Kereszthivatkozás: 1XKJ7
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
€81.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztatéri kesztyű
Osztály100
színekfehér
MandzsettaHengerelt Gyöngyös
befejezPormentes, texturált
KézKétkezes
ISO osztály5
Hossz12 "
Anyagnitril
Méret2XL
Vastagság5 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód4015191010
Származási országMY

Termék részletek:

Az Ansell 93-401 tisztatéri kesztyűket ellenőrzött környezetben, például tisztatérben használják a szennyeződés megelőzésére. Ezeket az Ansell tisztatéri kesztyűket olyan iparágakban használják, mint a gyógyszeripar, az elektronikai gyártás és a biotechnológia, ahol kulcsfontosságú a steril és részecskementes környezet fenntartása. Segítenek megvédeni a termékeket és a dolgozókat a lehetséges szennyeződésektől.

Jellemzők:

  • Szemcsés textúrájú az ujjbegyük, hogy kiváló fogást biztosítsanak, és fokozzák a tapintási érzékenységet.
  • Ezek az Ansell 93-401 tisztatéri kesztyűk latexmentesek, így minimálisra csökkentik az allergiás reakciók lehetőségét.
  • Nátrium-hidroxiddal (40%) és formaldehiddel (37%) szemben tesztelték a vegyszerekkel szembeni fokozott ellenállás érdekében.
  • Ezek az EN ISO 374-5 minősítésű kesztyűk védelmet nyújtanak a baktériumok, gombák és vírusok ellen a fokozott biztonság érdekében tisztatéri környezetben.
  • Meghosszabbított mandzsettával rendelkeznek, hogy további védelmet nyújtsanak a csuklónak és az alkarnak.
  • Ezek az Ansell tisztatéri kesztyűk nitrilből készültek a kivételes vegyszerállóság érdekében.
  • Pormentesre tervezték, hogy csökkentsék a részecskeszennyeződés kockázatát az érzékeny folyamatokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az elfogadható minőségi szint (AQL) ezeknek a kesztyűknek?

V. Ezen Ansell tisztatéri kesztyűk AQL-értéke 1.5, ami kiváló minőséget és megbízhatóságot biztosít.

K. Mekkora az Ansell 93-401 tisztatéri kesztyű tenyérvastagsága?

V. Az Ansell 93-401 tisztatéri kesztyű tenyérvastagsága 4.3 mil az optimális védelem és rugalmasság érdekében.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe az Ansell tisztatéri kesztyűk tárolása során?

A.

  • Tárolja a kesztyűt hűvös és száraz helyen, hogy elkerülje a hőmérséklet okozta károsodást.
  • Kerülje a közvetlen napfényt, mert ez idővel gyengítheti az anyagot.
  • Tartson alacsony páratartalmat, hogy megakadályozza a nedvesség visszatartását a kesztyűben.
  • Tartsa távol a kesztyűt vegyszerektől és olyan anyagoktól, amelyek ronthatják a minőségüket.
  • Ha nem használja, zárja le az eredeti csomagolást, hogy megvédje a kesztyűt a portól és a szennyeződésektől.
  • Fontolja meg a lezárt tartályok vagy zacskók használatát az eredeti csomagolásból kivett kesztyűk tárolására.
  • Védje a kesztyűt a fizikai sérülésektől, és kerülje a zúzódást vagy a kilyukadást.
  • Kerülje a kesztyűk tárolását olyan anyagok közelében, amelyek reakcióba léphetnek velük vagy lebomolhatnak.
  • Forgassa meg a kesztyűkészletet, hogy először régebbi kesztyűt használjon a frissesség biztosítása érdekében.
  • Ügyeljen a gyártó által megadott eltarthatósági vagy lejárati időre, és ezen az időn belül használjon kesztyűt.
  • Használat előtt a kesztyűt tiszta környezetben tárolja, hogy megelőzze a szennyeződést.
  • Tartsa a kesztyűt könnyen elérhető helyen, hogy könnyen használható legyen.

Termékváltozatok

TermékekModellMandzsettabefejezMéretÁr
ANSELL 93-401 Tisztatéri kesztyű Nitrile xS 5 mil - 100 csomag | AB4FAA 1XKJ2 93-401gyöngyösTexturáltXS€81.47
ANSELL 93-401 Tisztatéri kesztyű Nitril S 5 mil - 100 csomag | AB4FAB 1XKJ3 93-401gyöngyösTexturáltS€81.47
ANSELL 93-401 Tisztatéri kesztyű Nitril 5 mil M - 100 csomag | AB4FAC 1XKJ4 93-401Hengerelt GyöngyösTexturáltM€81.47
ANSELL 93-401 Tisztatéri kesztyű Nitril 5 mil L - 100 csomag | AB4FAD 1XKJ5 93-401Hengerelt GyöngyösTexturáltL€81.47
ANSELL 93-401 Tisztatéri kesztyű Nitril 5 mil XL - 100 darabos csomag | AB4FAE 1XKJ6 93-401Hengerelt GyöngyösPormentes, texturáltXL€81.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 93-401 Tisztatéri kesztyű nitril 2XL 5 mil - 100 db-os csomag
€81.47 /Mértékegység