Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 74-301 vágásálló kesztyű, fehér, megfordítható 6 | AC6UQF 36J085

ANSELL 74-301 vágásálló kesztyű, fehér, megfordítható 6

Raktáron
Tétel: AC6UQF Modell: 74-301Kereszthivatkozás: 36J085

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€31.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágásálló kesztyű
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok580
ANSI vágott grammok6503
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint5
Bevonó anyagNem bevont
színekfehér
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Nyomtáv3 szál SS
KézKétkezes
Hossz8.5 "
SzúrásállóNem
Méret6
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód6116999530
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 74-301 vágásálló kesztyű, fehér megfordítható 7 | AC6UQG 36J086 74-3019.25 "7€31.30
ANSELL 74-301 vágásálló kesztyű, fehér, megfordítható 8 | AC6UQH 36J087 74-30110 "8€31.30
ANSELL 74-301 vágásálló kesztyű, fehér, megfordítható 9 | AC6UQJ 36J088 74-30110.25 "9€31.30
ANSELL 74-301 vágásálló kesztyű, fehér, megfordítható 10 | AC6UQK 36J089 74-30111 "10€31.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 74-301 vágásálló kesztyű, fehér, megfordítható 6
€31.30 /Mértékegység