Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-539 Vágásálló kesztyűk 8-1/2 hüvelyk hosszúság 7 PR | AH9NBE 40LJ79

ANSELL 11-539 Vágásálló kesztyűk 8-1/2 hüvelyk hosszúság 7 PR

Raktáron
Tétel: AH9NBE Modell: 11-539Kereszthivatkozás: 40LJ79

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€5.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok4160
ANSI vágott grammok568
ANSI defektes newtonok114
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettségeTele
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekFekete, szürke
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagHPPE, Nylon, Spandex, Nitril
UjjstílusTele
Nyomtáv18
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz8.5 "
Liner MaterialHPPE, Spandex (R)
Pálma anyagnitril
SzúrásállóIgen
Méret7
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országLK

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-539 Vágásbiztos kesztyű Nitrile 6 PR | AH9NAR 40LJ67 11-5398.25 "6€5.78
ANSELL 11-539 Vágásálló kesztyűk 10 Nitril PR | AH9NBR 40LJ90 11-5399.5 "10€5.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-539 Vágásálló kesztyűk 8-1/2 hüvelyk hosszúság 7 PR
€5.78 /Mértékegység